作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
全長(mm)75 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 質量(g)11 軸長(mm)50 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)24 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)24 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)70 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230 硬度HRC59 先端形状ボールポイント 寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) トラスコ品番448-1585 全長(mm)最大230 硬度HRC59 先端形状ボールポイント 寸法精度(仕上げ)1/100mm サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
15,980 税込17,578
当日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の六角ビットです。
先端形状六角 仕様マグネット無し 全長(mm)25 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止め六角ビットです。
先端形状イジリドメ六角 全長(mm)25 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)24 両頭機能片頭
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)樹脂 軸径(inch)- 材質(軸)スチール 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)24 先端形状トルクスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭
1本
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きビットのセットです。
1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm) 刃先マグネットあり
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 両頭機能片頭
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きビットのセットです。
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)60
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLSSNAKE-EYESビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のSNAKE-EYEビットです。
全長(mm)39 質量(g)12 差込角(inch)1/4(6.3mm)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS四角ビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。
先端形状四角 全長(mm)25 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のヘクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25 サイズT8 質量(g)16 外形寸法(mm)先端:2.32 適合ねじM2.5 差込角(HEX)1/4 (6.3mm) 入数(本)3
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のショートマイナスビットです。
先端形状ポジドライブ 全長(mm)25 サイズPZ0 質量(g)4.5 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
1本
869 税込956
当日出荷