替刃式電気かんなEARTH MAN(5件のレビュー)当日出荷
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。電圧(V)AC100消費電力(W)700電流(A)7.5コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82回転数(min-1[r.p.m])約16000切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
オービタルジグソーダイアル式無段変速EARTH MAN(11件のレビュー)取扱停止中
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に電源(V)AC100電流(A)5.5消費電力(W)500コード長さ(m)約2切断能力(mm)軟鉄板約7切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)切断能力(mm)アルミ板約12対応材質木工、鉄工、樹脂ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800ストローク(mm)幅:約18傾斜角度(°)左右0~45周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.1付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,088¥1,898
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,418¥2,198
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥1,978¥1,798