新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000
電源(V)AC100
電流(A)7.5
定格消費電力(W)705
コード長さ(m)約5
対応材質木工用
傾斜角度(°)0~45
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)31
最大切込深さ(mm)(90°時)48
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.7
付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
電源(V)AC100
電流(A)5.5
消費電力(W)500
コード長さ(m)約2
切断能力(mm)軟鉄板約7
切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)
切断能力(mm)アルミ板約12
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800
ストローク(mm)幅:約18
傾斜角度(°)左右0~45
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.1
付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190
適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
研磨不要の替刃式。
向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
切りクズ排出口が左右切り替え可能。
かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。
フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。
電圧(V)AC100
消費電力(W)700
電流(A)7.5
コード長さ(m)約2
切削幅(mm)約82
回転数(min-1[r.p.m])約16000
切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1
寸法(mm)82
質量(kg)約3.1
周波数(Hz)50/60
定格時間(分)30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に
使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用)
モーター電圧(V)DC14.4
チップソー外径(Φmm)110
回転数(min-1[r.p.m])約1900
チップソー内径(Φmm)20
セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1
質量(kg)約1.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200
刃数(p)30
最大切込深さ(mm)約39
バッテリー電圧(V)14.4
チップソー厚さ(mm)1.4
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に
付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1
質量(kg)約1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速)
最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25
最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回
のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
木材・軟鉄板が切れる
無段変速
ブレーキ付
ワンタッチブレード交換
オービタル機構
傾斜切断
用途木材・プラスチックの切断に、軟鉄板などの切断に、傾斜切断に
セット内容オービタルジグソー本体×1、ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1、ジグソーブレードBタイプ(鉄工用)×1、平行定規×1、六角棒レンチ×1、平行定規固定ネジ×2、バネ×2、収納袋×1
質量(kg)約1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×70×185
モーター電圧(V)DC14.4
傾斜角度(°)左右0~45
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途木材・合板の切断に使うことができます。
仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A
付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1
刃数36(P)
寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用
質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)
種類電池:リチウムイオン電池
電圧(V)DC18
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC20
刃厚(mm)1.2
最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時
本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除く
バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
外径(mm)125
内径(mm)20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に
付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1
適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A
質量(kg)2.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000
切削幅(mm)約82
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
切削深さ(mm)最大約2
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
新設計モーター採用
高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP
フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易!
二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ
底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200
電源(V)AC100
電流(A)9.5
定格消費電力(W)900
コード長さ(m)約5
対応材質木工用
傾斜角度(°)0~45
ノコ刃外径(Φmm)165
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)37
最大切込深さ(mm)(90°時)56
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約3.5
付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234
定格時間(分)30
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。