作業工具/電動・空圧工具 :「配管清掃」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R72073 ローポンプスーパープラスアダプタ アサダ 動画あり
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

R72070S ローポンプスーパープラスSセット アサダ 動画あり
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 仕様ケース付 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ)) 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m 適合排水管径(Φmm)Φ20~100 トラスコ品番252-8479 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)10.2 寸法L510×W290×H330mm
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。 仕様ヘッド一体型延長不可 材質鋼材 質量(kg)2.1 パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 。曲管など複雑な配管の清掃に。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。 付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチ トラスコ品番252-8509 質量(kg)10.2 適合ワイヤ径(Φmm)810 能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。
用途ドレンクリーナー用ワイヤ。 適合機種ドレンクリーナーE150(コードNo.DE150) 質量(kg)5.8 長さ(m)15.5 ワイヤー径(Φmm)13 ワイヤー長さ(m)15.2 パイプ径(Φmm)50~100(清掃能力)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

ワイヤ・ヘッドの取り外し金具
仕様Φ10・13・16mmワイヤ用 アズワン品番64-6750-98
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

距離: 7.5m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8mm
適合排水管径(Φmm)Φ20~75 種別手動式配水管掃除機 質量(kg)2.6 寸法L330×HΦ206mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TG118 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ9本セット) アサダ 動画あり
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(9本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース 質量(g)800 回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売) パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TG108 ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット) アサダ 動画あり
(手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース 質量(g)800 回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売) パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

M2型より短く、径が大きいため曲がりに強い。
材質ステンレス ねじ径1/8"
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

DH150W ドレンクリーナH150 アサダ 動画あり
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)5.1 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
材質ステンレス ねじ径1/8"
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。 付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m 適合排水管径(Φmm)20~100 トラスコ品番806-7630 種別電動式配水管掃除機 質量(kg)5.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷

DE150W ドレンクリーナE150 アサダ 動画あり
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。 コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。 高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。 簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。 ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)13.4 回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz) モーター(W)100 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) モーター電圧(V)100 ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
用途ドレンクリーナ用ワイヤ。 適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750 質量(kg)1.05 タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプ ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)2.3 パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力) 適合パイプ径(Φmm)40~150 ケーブル16mm×2.3m アズワン品番65-2352-59
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TG135 TG10ワイヤキーTG アサダ 動画あり
1個
959 税込1,055
当日出荷

DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合 付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー 回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480 本体質量(kg)13(バッテリ含む:14) バッテリーDC18V/8.0Ah 使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速) 充電時間(分)130 総延長距離(m)50(Φ16mmワイヤ使用時)・60(Φ22mmワイヤ使用時)
1個
339,800 税込373,780
当日出荷

DC ブラシレスモータ採用により、本体質量 13 kgと大幅に軽量化(バッテリ含む:14 kg)。従来の電動 100V 式ドレンクリーナ R600 との比較で 35%減。リチウムイオンバッテリ DC18V/8.0Ah を使用し電源事情に左右されず、電源コードの絡まりもなく安全に作業可能。使用するヘッドに合わせて回転数を 3 段階(低速:427min-1/中速:527min-1/高速:614min-1)変速。LED ライトで手元を明るく照らし、作業性向上。Φ16m ・Φ22mワイヤどちらも対応しており、管径・内部状況にあった清掃が可能。
仕様●使用ワイヤ径:Φ16mm/Φ22mm●清掃能力:(パイプ径)Φ40mm~Φ150mm ※Φ16mmワイヤ仕様の場合 付属品リチウムイオンパッテリ18V/8Ah、充電器、ローテン充電器用ケース、PCワイヤΦ16mm×2.3m (5本)、ストレートヘッドΦ16mm、パルプヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、パスケットΦ16mm×12本用、ガイドホースΦ22mm×4m、ワイヤキー、手袋、工具箱 回転数(min-1[r.p.m])427/527/614(低速/中速/高速) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ハンドルを上げた状態:430×250×610、ハンドルを下げた状態:430×250×480 本体質量(kg)13(バッテリ含む:14) バッテリーDC18V/8.0Ah 使用時間Φ16mm×2.3mワイヤ11.5m(5本)使用時:103分/87分/63分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ22.5m(5本)使用時:63分/50分/41分(満充電時・低速/中速/高速)、Φ22mm×4.5mワイヤ63m(14本)使用時:42分/35分/32分(満充電時・低速/中速/高速) 充電時間(分)130 総延長距離(m)50
1個
449,800 税込494,780
当日出荷

いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。 ヘッド一体型、延長×
仕様ヘッド交換不可(一体型) 適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150 ワイヤー長さ(m)10 ワイヤー太さ(mm)8 ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可 関連資料ドレンクリーナ用ワイヤ対応一覧表(0.69MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
仕様SUSワンタッチカプラ 適合機種全機種 アズワン品番64-6749-47
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに、ドレンクリーナ用ワイヤ 仕様ヘッド一体型・延長不可 トラスコ品番824-7871 適合機種H-75、ロスピ8H+E、H-150、E-75、E-150、R-550 ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長さ(m)7.5 パイプ径(Φmm)【清掃能力】20~75 アズワン品番65-2353-94
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング