お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼
長さ(mm)400
質量(kg)0.65
使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具
口幅(mm)(工具差込)10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)
全長(mm)580
質量(g)1150
溝幅(mm)10.2
工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
GEW-400Nのショートタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナレンチ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用可能。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけ、トルクをかけて使用。
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
質量(g)455
溝幅(mm)10.5
サイズ(mm)245
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
手の届かない狭い曲がりくねったスペースでも使用できるインパクトレンチ用エクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
サイズ12.7sq(1/2")
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15
最大締付トルク(N・m)165
先端厚さ(mm)(両端)5
2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。
インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)12.7
セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本
全長(mm)800
寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20
寸法B(mm)8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自由に曲げられ、手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート
寸法(mm)13
全長(mm)235
質量(g)103
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
自由に曲げられ手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
差込角(sq.)9.5
材質/仕上鉄/メッキ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ロングソケット等では困難な、自動車解体作業やホイール外しに最適です。
一体削り出し品のため、非常に丈夫です。
差込角(sq.)12.7
ご使用のインパクトレンチに装着するだけで115N/mに締付けられます。プロ用に油圧方式を採用したことにより、長く使用してもトルク値の変化が少ない安定した商品です。
質量(kg)0.689
ケース寸法(mm)150×45×40
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ22mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)330
質量(g)285
サイズ(mm)22
1本
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
今お持ちのコンビネーションソケットに差し込むだけで、インナーボルト仕様に早変わり。
点検時にアウターナットを外さなくても、ソケットに差し込むだけでインナーナットの締め付けが行えます。
毎回インナー用ソケットに交換しなくてもこれ1つで作業できます。
KTH-200若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
用途自動車用足回り特殊工具
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
最大80%舐めてしまった六角頭のボルト及びナットの取外しが行えます。
錆びついたマフラーやエンジン周りのボルトに有効。
セット内容8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm
全長(mm)30
1セット
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ブレーキオイル交換作業がはかどります。
逆流防止弁付きなので一人でも交換作業が行えます。
レンチはプラグ開閉時に使用部位(六角部)とフリースペース部とわかれているのでレンチが抜けずに連続した作業が行え大変便利です。
セット内容8mmレンチ、10mmレンチ、11mmレンチ、ホースASSY、パッキンホース(2個)、ホースバンド
質量(kg)0.525
ケース寸法(mm)260×170×50
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。
1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
全長(mm)250
幅(mm)43、53
質量(kg)0.654
ケース寸法(mm)70×300×50
適合サイズ【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
多方向に同時引きが出来る為、モノコックボディーの引出しに適しています。
広いフトコロ幅はうしろからフランジやフレームの突起物を引く作業に適しています。
サイドリング取外し可能。
質量(kg)1.68
ケース寸法(mm)210×145×50
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
新型6角フロントサイドメンバー用クランプです。
狭いスペースでも確実なクランプ作業。小さい強力なクランプ力。
MAX15000Nの引き能力。チェーン・フック付き。
質量(kg)1.41
ケース寸法(mm)185×125×60
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。
ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。
ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)400
好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ19mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
厚さ(mm)両端:5
全長(mm)300
質量(g)223
最大締付トルク(N・m)160
1本
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート
寸法(mm)12
全長(mm)220
質量(g)91
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
クランプ時の調整不要
グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ!
鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に
溶接・部分取り付け時の位置合わせに
全長(mm)205
先端幅(mm)7
1本
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
4mmを自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。磁石の吸着力は約120g
用途複雑な機械の隙間や穴や溝に入り込んだ部品や切粉等のピックアップに
シャフト径(Φmm)4
吸着力約120g
シャフト長さ(mm)約400
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
KNH-350若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
用途自動車用足回り特殊工具
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
爪先を交換できるタイプです。
フトコロ幅が広く、且つ同時に2方向引きが可能です。
モノコックボディー用。引き能力19600N(メーカー実験データ)
質量(kg)1.67
ケース寸法(mm)200×150×50
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『14mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)250
レンチサイズ(mm)14
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『12mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)220
レンチサイズ(mm)12
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
多目的車両用タガネ。
「ひらく」「はがす」「こじる」の三拍子そろったタガネです。
L字形状により巧みな技。
ハブキャップ・インナーレース・ガスケット等の作業に最適です。
質量(kg)0.754
ケース寸法(mm)120×230×40
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。
サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。
ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm)260
質量(g)470
実用トルクJIS試験トルク以上
開口幅(mm)最大34
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ24mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)340
質量(g)296
サイズ(mm)24
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキリテーナープライヤー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
最小径Φ12~Φ20mmまでのリテーナーリングを掴めます。
ハブに隠れたリテーナーも脱着作業が行えます。
全長(mm)180
質量(g)150
適合車種軽~普通車
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。