作業工具/電動・空圧工具 :「折れたネジ外し」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適
セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11
材質クロームバナジウム鋼
先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm
本体質量(g)230
先端形状プラス、マイナス
商品構成セット品
付属ビット6本
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。