作業工具/電動・空圧工具 :「テクス」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18Vクラス最短ヘッド99.4mm/最軽量コンパクトボディ1.1kg。容量違いの電池パック各1個付(1500mAh/5000mAh)。独自の3色に光るサイドボタンで5モード切替。先端に影をつくらない3灯式LEDライト。作業者の手を守る2層構造グリップ。IP56国際規格適合 防じん・防水ボディ。使いやすさにこだわったキャリングケース付き
付属品キャリングケース・電池パック各1個(1500/5000mAh)・充電器 BC-1800L・ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.1(1500mAh時)/1.4(5000mAh時)
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900/(中)0~2000/(弱)0~900/(テクスモード)0~2900/(ロックオンモード)0~2500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×79×217(1500mAh時)/99.4×79×237(5000mAh時)
ねじ締め能力小ネジ M4~M8/普通ボルト M5~M14/高力ボルト M5~M12
保護等級IP56
最大締付トルク(N・m)165(5000mAh電池使用時)
充電時間(分)18(1500mAh時)/25(5000mAh時)
電池パック18V 1500mAh/5000mAh、リチウムイオン
打撃数(min-1)(強)0~4400/(中)0~3300/(弱)0~1500/(テクスモード)0~1800
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
付属品充電器・電池パック×2(1500mAh、5000mAh各1)、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)1.4(5000mAh電池パック装着時)
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900、(中)0~2000、(弱)0~900、(テクス)0~2900、(ロックオン)0~2500
最大トルク(N・m)165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×237×79(5000mAh電池パック装着時)
打撃数(min-1[回/分])(強)0~4400、(中)0~3300、(弱)0~1500、(テクス)0~1800
締付能力(普通ボルト)M5~M14
締付能力(高力ボルト)M5~M12
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約27/47
締付能力(小ねじ)M4~M8
バッテリー容量(mAh)1500/5000
六角軸二面幅(mm)6.35
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。