作業工具/電動・空圧工具 :「自動車 仕上げ 磨き」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーにワックス仕上げやコンパウンド磨きに適したポリッシングスポンジをプラスした特別セット品です。回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいダブルアクション式です。用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています。
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き
付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1・ポリッシングスポンジ×1
寸法(mm)【取付ペーパー】125
質量(g)1500
電流(A)3.3
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226
電源(単相/V)100
パッド径(Φmm)123
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。