作業工具/電動・空圧工具 :「グレア」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工) 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体) 種類セット品 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)アルミ 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
材質(本体)CR-V
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類ネイルハンマー 全長(mm)約180 呼び寸法8オンス 質量(g)約360 頭部長(mm)約100
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類両口ハンマー 全長(mm)約180 呼び寸法225g 質量(g)約400 頭部長(mm)約80
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類片口ハンマー 全長(mm)約180 呼び寸法225g 質量(g)約340 頭部長(mm)約105
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

車・バイクや家のメンテナンスに。コンパクト収納。使用頻度の高い道具。
用途車・バイクや家のメンテナンス等 セット内容T型ハンドル、〔6.35mm角ビット:-4、-5、-6、H2.5、H3.0、H4.0、H5.0、H6.0、H8.0、AD、+0、+1、+2、+3、T15、T20、T25、T27、T30、T40〕、〔コンビネーションレンチ:8、10、12、13、14、15、17、19mm〕、〔精密ドライバー:-1.8mm、+00、+0〕、車・バイク用電検テスター12V・24V、グリップハンドル、〔両頭ビット:6.35×100mm +No.2×-6〕、〔12.7mm差込角ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm〕、〔6.35mm差込角ソケット:5、5.5、6、7、8、10、12、13mm〕、12.7mm角ユニバーサルジョイント、12.7mm角エクステンションバー125mm、12.7mm角ラチェットハンドル、〔6.35mm角エクステンションバー:50、100mm〕、6.35mm角ラチェットハンドル、12.7mm差込角プラグソケット16mm、ウォーターポンププライヤー250mm、〔六角レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm〕
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷

USB充電ケーブル付きで手軽に充電できます。 スイッチで締め付ける、緩めるが操作できます。 暗闇で光ります。スクリュービットが18個付いてます。
用途コンピューター、コピー機などのOA機器、時計、カメラなどの修理に 付属品25mmビット(PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL5が各1本づつ)、25mmビットアダプター1本、28mmビット(PH0、PH00、PH000、SL1.5、SL2.0、T2、T3、T4、T5、★0.8、★1.2、Y0.6、Y2.0が各1本づつ)、Type-Cケーブル1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 対応機種付属のビットで対応可能な機器:パソコン、スマホ、時計、メガネ、ゲーム、おもちゃ、家具など 使用時間(分)約80 チャック寸法(mm)6.35 充電時間(分)約60 充電方式USB充電ケーブル
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

USB充電ケーブル付きで手軽に充電できます。 スイッチで締め付ける、緩めるが操作できます。 暗闇で光ります。スクリュービットが18個付いてます。
用途コンピューター、コピー機などのOA機器、時計、カメラなどの修理に 付属品25mmビット(PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL5が各1本づつ)、25mmビットアダプター1本、28mmビット(PH0、PH00、PH000、SL1.5、SL2.0、T2、T3、T4、T5、★0.8、★1.2、Y0.6、Y2.0が各1本づつ)、Type-Cケーブル1個 対応機種付属のビットで対応可能な機器:パソコン、スマホ、時計、メガネ、ゲーム、おもちゃ、家具など 使用時間(分)約80 充電方式USB充電ケーブル
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

1袋(5枚)
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに 仕様厚みの違う板の固定もできる可変式 付属品柔らかい板材の傷を防ぐ着脱式ゴム製キャップ付き 材質本体:ナイロン スプリング:スチール ブラック/オレンジ 最大板厚(mm)約22mmまで固定可能(ゴム製キャップ装着時)、ゴム製キャップを外すと約25mmまで固定可能 口深(mm)約28 対応板厚(mm)(ゴム製キャップ装着時)5~22
1個
779 税込857
翌々日出荷

用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm 適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。 材質HSS鋼
1セット
939 税込1,033
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
用途軟鋼線材専用切断工具 全長×幅W(mm)約268×80 質量(g)約256 切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷