絞り込み
ブランド
  • 日軽金アクト
  • モノタロウ(617)
  • BAHCO(バーコ)(1,488)
  • BOSCH(ボッシュ)(969)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1,298)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,047)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,210)
  • KTC(1,021)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,018)
  • RS PRO(1,550)
  • SK11(1,372)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,098)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,343)
  • TRUSCO(1,536)
  • Wera(1,311)
  • エスコ(16,184)
  • ベッセル(963)
  • マキタ(2,557)
  • 修理(3,340)
  • 工進(1,171)
  • 日東工器(1,813)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーコンベア直線型グラビティ 日軽金アクト

    ローラーコンベア直線型グラビティ

    日軽金アクト
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    換算や校正作業が不要で、設置が容易です。専用のCTF形張力コントローラとデジタル通信するので、ノイズの影響を受けにくく安定した出力が得られます。張力モニタや計測機器と簡単に接続できるアナログ電圧出量が可能です。堅牢でメンテナンスフリーです。高精度ながら低コストです。仕様設備に合わせて、2m、5m、10mのケーブル長さを選択可能です。出力は接続するケーブルによって、デジタル出力かアナログ出力のどちらか一方になります。取付け面が下向き、かつ水平
    用途フィードバック制御を行うための検出器として、または張力モニタや外部制御用検出器として。トラスコ品番623-3766材質フレーム:アルミ合金タイプストレートタイプピッチ(mm)50全幅(mm)396+66ローラー幅(mm)396機長(mm)3000機高(mm)729ローラー径(Φmm)45.7ローラー耐荷重(kg/本)30
  • ローラーコンベア直線型グラビティ 日軽金アクト

    ローラーコンベア直線型グラビティ

    日軽金アクト
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    翌日出荷
    アルミ製ですから軽量でサビなどの汚れが商品に付きづらく清潔です。
    用途農作物・一般運搬用材質フレーム:アルミ合金タイプストレートタイプ機高(mm)729ローラー径(Φmm)45.7
  • ローラーコンベア90°カーブ型グラビティ 日軽金アクト

    ローラーコンベア90°カーブ型グラビティ

    日軽金アクト
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    翌日出荷
    アルミ製ですから軽量でサビなどの汚れが商品に付きづらく清潔です。
    用途農作物・一般運搬用材質フレーム:アルミ合金タイプカーブタイプ機高(mm)729ローラー径(Φmm)45.7