10mm 両面ハトメパンチ
穴あけからカシメまでこれ1台
10mmハトメの取り付けを手軽に行えるハトメ工具セット
DIYや補修作業、または帆布・生地・タープ・旗・革製品などに
・穴あけからハトメのカシメまで対応できる手動式のハトメ工具
・10mmハトメに対応
・片手で操作しやすいダブルレバー設計
・ハトメを磁気で保持するモールドを搭載!ハトメの位置ずれを抑え、安定したカシメ作業をサポート
・本体には防錆コーティング&高強度炭素鋼を採用
・厚手の素材には専用ポンチを使用
・安全ロック付きでコンパクトに収納
・ハトメ200個付き
- 材質(本体)
- 炭素鋼
- 質量(g)
- 約860
- 動作方式
- 手動
- ハトメ
- 対応ハトメサイズ:10mm
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※厚手の素材に穴を開ける場合は、付属の専用ポンチとハンマーを使用してください。
ポンチ/刻印/ハトメ の新着商品
カテゴリ



























