喰い切りSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
最適な刃形状とてこの原理を最大限利用したデザインにより、最小限の力で作業する事ができる。タフな鍛造ボディー。
ラジオペンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能な45°先曲がりラジオペンチ。
幅(mm)口先h:3厚さ(mm)口先b:2.5全長(mm)160質量(g)146仕上磨き口先長(mm)L3:55長さL2(mm)先曲がり部24幅W(mm)ジョイント部:16厚さD(mm)ジョイント部:9
ヤットコSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
扱いやすいショートハンドルタイプのヤットコ。タフな鍛造ボディー。
ラジオペンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
硬度HRC64の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ。
ラジオペンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ。
幅(mm)口先h:3厚さ(mm)口先a:2.5全長(mm)160質量(g)148仕上磨き口先長(mm)L3:51幅W(mm)ジョイント部:16厚さD(mm)ジョイント部:9
ペンチSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
ピアノ線の切断も可能なペンチ。切断刃硬度はHRC62。
全長(mm)160質量(g)163ハンドルディップコーティング仕上磨き切断能力(Φmm)(硬線/ピアノ線/ケーブル線)1.8/1.5/10切断能力(mm2)16
ミニサイドカッターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。
全長(mm)115質量(g)62ハンドルマルチコンポーネントメッキ仕上磨き切断能力(Φmm)(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.4/0.6/0.8/1ヘッド幅(mm)a:9ヘッド寸法(mm)厚さd:7
サイドカッターSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。
全長(mm)115質量(g)72ハンドルマルチコンポーネントメッキ仕上磨き切断能力(Φmm)(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.6/0.8/1/1.5ヘッド幅(mm)a:12ヘッド寸法(mm)厚さd:8
エレクトロニクス斜ニッパーSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
エレクトロニクス用のESD精密ニッパー。刃の硬度はHRC63。オープンスプリング付き。丈夫なボックスジョイントを採用。
全長(mm)112質量(g)66刃長(mm)e:13ハンドルESDディップコーティング仕上磨き切断能力(Φmm)(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.6/0.8/1.0/1.5ヘッド幅(mm)h:12ヘッド寸法(mm)厚さb:7.5
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114