AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。6角タイプ。
寸法(mm)3.2
質量(g)12
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:2
全長L(mm)50
外径(Φmm)差込部d2:10.7
最大奥行(mm)t2:37.5
穴角六角
差込角(sq.)1/4inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:2.5、外径d1:5.6
1個
¥5,798
税込¥6,378
90日以内出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(inch)1/4
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)1/2
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)1/2
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(sq.)1/4
入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2)
厚さ(mm)メガネ部:9
寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67
質量(g)164
全長L(mm)225
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
タイプ12角
商品構成単品
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。
セット内容ファストラッチ 240-8X5/16・240-10X3/8・240-13X1/2・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール
質量(g)1163
1セット
¥76,980
税込¥84,678
90日以内出荷
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできる。つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができる。材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。ファストラッチの5本セット。ツールロール入り。
セット内容ファストラッチ 240-10X3/8・240-11X7/16・240-14X9/16・240-17X21/32・240-19X3/4、ツールロール
質量(g)1022
1セット
¥63,980
税込¥70,378
90日以内出荷
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプ
セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)
質量(g)1503
1セット
¥93,980
税込¥103,378
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット。12角タイプ。
用途入り組んだ場所での作業に最適
質量(g)50
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:11
全長L(mm)47.5
外径(Φmm)差込部d2:17.5
最大奥行(mm)t2:14
寸法(inch)7/16
差込角(sq.)3/8inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:10、外径d1:15.8
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQソケット。12角タイプ。メイン画像は50-17品番です。
寸法(mm)36
質量(g)286
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:24
全長L(mm)52
外径(Φmm)差込部d2:31
最大奥行(mm)t2:30.9
差込角(sq.)1/2inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:34、外径d1:48
1個
¥6,498
税込¥7,148
90日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQソケット。6角タイプ。メイン画像は52-27品番です。
寸法(mm)36
質量(g)305
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:24
全長L(mm)52
外径(Φmm)差込部d2:31
最大奥行(mm)t2:30.9
差込角(sq.)1/2inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:34、外径d1:48
1個
¥6,198
税込¥6,818
90日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。