作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

4種類に対応したマルチプーラー 標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。 内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。 Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。 セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P) アーム長さ(mm)100-200 能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140 最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
54,980 税込60,478
翌日出荷

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm) 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P 質量(kg)8.92 アーム長さ(mm)80-180 能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm) 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P 質量(kg)6.96 アーム長さ(mm)80-180 能力(mm)外抜き:250
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)
全長(mm)150 軸長(mm)42、44、45、48、48、49 グリップ径(Φmm)11 入数6 先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-152-S 質量(kg)3.8 アーム長さ(mm)150 能力(mm)外抜き:25-160、内抜き:100-220 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)18 最大荷重(t)9 爪厚さ(mm)4~9
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷



自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。 硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。 油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
1個
539,800 税込593,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。 スチール(炭素鋼)ナット専用。
1個ほか
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイント位置調整穴数:3長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。 2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。3本アームタイプなので安定した作業が可能です。 ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:202-S-S 質量(kg)1.74 アーム長さ(mm)200 能力(mm)80-200(外抜き) 最大荷重(t)1.5 ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:17 爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0・、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

長いアームがファンのハブをつかみます。操作中にアームは自動的に締まります。2種類の爪を使い分ける事ができるリバーシブルタイプのアームです。 2本アームタイプは狭い場所での使用に最適です。ジョイント位置を変更することでアームの長さを変えることができます。
適合適合センターボルト品番:614241、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:201-S-P 質量(kg)1.16 穴数ジョイント位置調整穴数:3 アーム長さ(mm)200 能力(mm)80-200(外抜き) 最大荷重(t)1.5 ヘッド寸法(mm)センターボルト:17 爪寸法(mm)A:7.5、B:6.0、C:4.0、E:6.0、A2:9.0、B2:8.5、C2:4.0、E2:8.0
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)