8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
29 税込32
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
39 税込43
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)148 質量(kg)1.06 差込角(mm)12.7角 最大トルク(N・m)480 騒音値(dB)79A 空気消費量(m3/min)0.653 エアーインレット0.25 能力ボルト径(mm)16 振動7.7
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ディスクサンダー
バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に ペーパー寸法(Φmm)125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 取付ねじ径(inch)5/16 全高(mm)145 質量(kg)1.05 空気消費量(m3/min)0.48 騒音レベル(dB(A))84/(95) 振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)ディスクサンダー
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 質量(kg)1.05 タイプパッド:マジックパッド(M) 全高(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 取付ねじ径(B)5/16" ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A ペーパー寸法(mm)Φ125 空気消費量(m3/min)0.483 振動1.8/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)2.2
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷