商品豆知識
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ハイパワーで研磨力の高いタイプです。
バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
トラスコ品番794-8492
全長(mm)245
質量(kg)1.5
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.51
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)6
パッドサイズ(mm)125
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸じん式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番794-8441
全長(mm)315
質量(kg)2.31
タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)306
質量(kg)2.15
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ150
空気消費量(m3/min)0.493
振動10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。 。広い面の作業に向いています 。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)306
質量(kg)2.15
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ150
空気消費量(m3/min)0.493
振動10.1/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵式です。
用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番857-7737
全長(mm)315
質量(kg)1.95
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーのり付タイプ
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。