作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です
質量(g)920(バッテリーパック含む)
モーター直流マグネットモーター
バッテリーリチウムイオン電池
騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)
能力ボルト径(mm)10
充電時間(分)約90(フル充電)
振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
バーティカル(直角)タイプ。
マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に
ペーパー寸法(Φmm)125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
取付ねじ径(inch)5/16
全高(mm)145
質量(kg)1.05
空気消費量(m3/min)0.48
騒音レベル(dB(A))84/(95)
振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
全長(mm)223
質量(kg)1.08
駆動方式エアー駆動
空気消費量(m3/min)0.51
騒音レベル(dB(A))82(93)
振動3軸合成値(m/s2)2.5
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
全長(mm)223
質量(kg)1.08
駆動方式エアー駆動
空気消費量(m3/min)0.51
騒音レベル(dB(A))82(93)
振動3軸合成値(m/s2)2.5
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
正逆回転式
リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
穴あけ能力(mm)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
全長(mm)173
質量(kg)0.73
空気消費量(m3/min)0.41
騒音レベル(dB(A))80(91)
振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ペーパー寸法(Φmm)125
オービットダイヤ(mm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.37
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
作業効率を高めるコンパクトサイズ
ひと目で残量が目視できる電池インジケーター
反応が素早い無段変速スイッチ
ワンタッチ着脱のビット差込口
細部の作業部をテラスLEDライト
滑りにくく握りやすいソフトグリップ
寸法(mm)152×183
質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)
締付け能力(mm)5~6
バッテリーリチウムイオン電池
騒音レベル(dB(A))91
充電時間(分)約90(フル充電)
振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
作業効率を高めるコンパクトサイズ
ひと目で残量が目視できる電池インジケーター
反応が素早い無段変速スイッチ
ワンタッチ着脱のビット差込口
細部の作業部をテラスLEDライト
滑りにくく握りやすいソフトグリップ
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC10.8
寸法(mm)152×183
締付け能力(mm)5~6
充電時間(分)約90(フル充電)
回転速度(min-1[r.p.m])0~2800
打撃数(min-1[回/分])0~3100
質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)
騒音レベル(dB(A))91
振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。