93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。 材質S45C(焼入れなし)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)22×10.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに 寸法L(mm)240 シノの有無あり 質量(g)380 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 表面処理ニッケルクロムめっき 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 種別スーパートング
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ タイプエクストラロング 硬度HRC55~60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 最大口開き(mm)80 トラスコ品番363-4973 全長(mm)284 質量(g)450 口深(mm)48
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。 首振りあり ラチェット機構あり
1丁
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ タイプ首下ショートエクストラロング 硬度HRC55~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時) 寸法B(mm)13 寸法A(mm)27
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショートエクストラロング トラスコ品番384-9481 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)436 硬度HRC55~58
1セット(9本組)
4,798 税込5,278
当日出荷

1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)30×15 仕上ニッケルクロムめっき
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 硬度HRC55~60 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250 付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番294-2925 質量(g)600 商品構成単品 ピン径(Φmm)5×7・6×8 適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時) 寸法B(mm)20 寸法A(mm)40
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 最大口開き(mm)80 トラスコ品番363-4981 全長(mm)284 質量(g)460 口深(mm)48
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。 仕様ラチェット機構 最大開口(mm)36
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類その他クランプ 最大口開き(mm)750 全長(mm)1000 材質(本体)特殊合金鋼 付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼 仕上メタリックグレー焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。 口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。 薄型、軽量で作業性抜群です。 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。 材質特殊合金鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部はロングタイプのラチェット機構
ラチェット機構あり トラスコ品番385-9983 質量(g)200 適合ナット(サイズ10)M6・1/4、(サイズ13)M8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキ タイプスーパーエクストラロング 硬度HRC55~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上マットクロムメッキ タイプスタンダード 硬度HRC55~58 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 タイプストレート
1丁
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツール両口ラチェットレンチ
ボルト・ナットの組付けや取り外しに便利な工具です。カチオン電着塗装で、防錆効果が抜群です。特殊蓄光プレート付きで、暗い所でもよく見えます。安全ロープ取付スライド穴式で、作業時及びホルダーの出し入れがスムーズです。
用途ボルト・ナットの締付け。 呼び径(mm)21×26
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 硬度HRC55~58 形状L型 タイプスタンダード 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)