こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5
材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ
硬度HRC(刃部)52~60
仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
トラスコ品番776-7617
適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ
先端先細
刃部硬度(HRC)54~62
切断能力(Φmm) ピアノ線-
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断能力(mm)プラスチック○
切断能力(Φmm) より線2.0
切断能力(mm)ステンレス-
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125
トラスコ品番496-1901
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ
全長(mm)125
質量(g)65
刃部硬度(HRC)54~60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
プラスチック製ばねの替ばねパックです。
全長(mm)115
トラスコ品番776-7609
適合機種ロングステンレスシリーズ
適合本体LS-01、02、03、04、05
材質プラスチック
質量(g)6
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
質量(g)140
呼び寸法(mm)150
材質(グリップ)エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
バネあり
切断能力(mm2)より線:2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
全長(mm)126
呼び寸法(mm)125
材質(本体)SK85(SK5)
全幅(mm)44
刃長(mm)10
グリップ長さ(mm)79
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度(HRC)50~57
本体厚さ(mm)4.6
本体寸法(mm)幅14
バネキックバネ(グリップ)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
寸法(mm)125
トラスコ品番496-1692
材質バナジウム鋼
全長(mm)125
質量(g)70
切断能力(mm)プラスチックΦ5
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
寸法(mm)115
トラスコ品番823-0661
全長(mm)115
質量(g)55
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
寸法(mm)125
トラスコ品番853-5178
全長(mm)125
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
全長(mm)150
先端先細
バネ有り
トラスコ品番853-5005
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
寸法(mm)220
トラスコ品番853-3622
全長(mm)220
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)エラストマー
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
寸法(mm)125
トラスコ品番853-5110
全長(mm)125
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
寸法(mm)125
トラスコ品番853-5181
全長(mm)125
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
寸法(mm)220
トラスコ品番853-3623
全長(mm)220
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
寸法(mm)150
トラスコ品番853-5120
全長(mm)150
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ
連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
切断能力(Φmm) より線2
材質S58C
硬さ56~64HRC(刃部)
材質(柄部)エラストマー樹脂
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
ラジオペンチでは業界最軽量を実現。
プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV
先端先細
硬さ56~62HRC(刃部)
寸法F(mm)1.5~3
寸法D(mm)8.5
材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付)
寸法G(mm)43.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
切断径(より線mm2)2.0
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。
材質S58C
形状刃表面:フラット刃(片刃式)
ハンドルビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)樹脂Φ5
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー ステン製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番381-9451
材質ステンレス鋼
全長(mm)130
質量(g)45
硬さHRC50~57(刃部)
寸法A(mm)130
寸法F(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)4.6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
切断能力(mm)プラスチック3
刃先角度(°)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お求めになりやすい価格のビニールグリップ
連続作業が楽なコイルバネ
くい違い防止ストッパー付(刃奥部)
刃部開口調節機能付
呼び寸法(mm)190
トラスコ品番826-6575
材質バナジウム鋼
全長(mm)190
質量(g)220
硬度HRC(刃部)52~60
刃先角度(°)15
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。
全長(mm)166
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9388
材質ステンレス鋼
質量(g)95
タイプロング
硬さHRC52~57(刃部)
寸法A(mm)166
切断能力より線:2.0mm2プラスチック可
寸法F(mm)19
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
刃先角度(°)15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トラスねじに対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。
全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。
静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq.
やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)115
全長(mm)116.5
トラスコ品番776-7528
材質S58C
質量(g)65
使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(くわえ部)50~58
表面抵抗値(Ωsq)1×106~109
材質(バネ)プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番381-9477
材質ステンレス鋼
全長(mm)149
質量(g)55
寸法H(mm)1.2
硬さHRC48~53(刃部)
寸法A(mm)149
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法G(mm)2
刃先角度(°)45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニッパー ステン製 飛散防止タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。
全長(mm)130
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番381-9434
材質ステンレス鋼
質量(g)45
タイプミニ
硬さHRC50~57(刃部)
寸法A(mm)130
寸法F(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)4.6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
切断能力(Φmm) 銅線1.6
刃先角度(°)20
切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番381-9469
材質ステンレス鋼
全長(mm)152
質量(g)55
寸法H(mm)1.2
硬さHRC48~53(刃部)
寸法A(mm)152
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法G(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9426
材質ステンレス鋼
全長(mm)166
質量(g)80
寸法H(mm)4
硬さHRC50~55(刃部)
寸法A(mm)166
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
寸法G(mm)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる
呼び寸法(mm)140
トラスコ品番381-9485
材質ステンレス鋼
全長(mm)140
質量(g)50
寸法H(mm)3
硬さHRC48~53(刃部)
寸法A(mm)140
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法G(mm)2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応!
定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。
グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
用途電話配線用
先端先細
呼び寸法(mm)150
材質(本体)クロムバナジウム鋼
質量(g)130
寸法H(mm)2
寸法F(mm)9.5
寸法D(mm)17
寸法E(mm)10
寸法B(mm)53
寸法I(mm)16
寸法G(mm)3
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
切断能力(mm2)(より線)2
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途丸める/輪をつくる/つまむ
種類ノーズプライヤ
呼び寸法(mm)140
全長(mm)140
先端形状ラウンドノーズ
トラスコ品番381-9493
材質ステンレス鋼
質量(g)50
寸法H(mm)Φ0.8
寸法A(mm)140
寸法D(mm)14
寸法E(mm)6
寸法B(mm)46
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)89
寸法I(mm)Φ3
硬度HRC(刃部)48~53
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番381-9396
材質ステンレス鋼
全長(mm)166
質量(g)95
硬さHRC52~57(刃部)
寸法A(mm)166
寸法F(mm)18
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)97
切断能力(mm)プラスチック5
刃先角度(°)15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。