作業工具/電動・空圧工具 :「自転車 空気圧 ゲージ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7) 接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ 適合流体空気 ホース長さ(mm)約300 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷