水平方向に360°回転可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分
材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C
質量(kg)11
寸法A(mm)138
寸法F(mm)178
精度ER40コレットの精度に準じる
寸法D(mm)110
本体スイベル:副尺3分
寸法B(mm)75
寸法I(mm)16
寸法K(mm)15
熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入
寸法E(Φmm)80
硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。
水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3
熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
材質SKS
質量(kg)7.5
寸法H(mm)45
直角度(mm)0.005/100
寸法A(mm)160
寸法F(mm)33
寸法D(mm)30
寸法E(mm)94
寸法B(mm)73
寸法C(mm)124
平行度(mm)0.003/100
寸法I(mm)M5
寸法J(mm)100
寸法G(mm)80
熱処理-185℃サブゼロ処理
傾斜角度(°)最大:46
誤差角度:15"以内
硬度(°)HRC58~60
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分
材質旋回部SCM4/チャック部:S45C
寸法F(mm)178
寸法D(mm)110
本体スイベル:副尺3分
寸法B(mm)75
繰返し精度(mm)0.015
寸法I(mm)16
寸法K(mm)15
熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入
硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。
旋回部は水平方向に360°回転可能
旋回部は45°垂直方向に傾斜可能
サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3
質量(kg)16
寸法H(mm)73
直角度(mm)0.005/100以内
寸法A(mm)169
寸法F(mm)178
寸法D(mm)110
本体回転・角度とも副尺3分
寸法E(mm)160
寸法B(mm)75
寸法C(mm)63
平行度(mm)0.004/100以内
寸法I(mm)16
寸法J(mm)33
寸法G(mm)0-80
寸法K(mm)15
熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。
割出台等を搭載して角度設定が可能になります
Tスロットベースがついた2次元精密プレート
本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16
材質旋回部FCD45/テーブル部YK30
質量(kg)47
寸法H(mm)10
寸法A(mm)183
寸法F(mm)300
寸法D(mm)60
本体スイベル:副尺3分
寸法E(mm)300
寸法B(mm)220
寸法C(mm)40
平行度(mm)0.005/100
寸法M(mm)M8
寸法I(mm)12
寸法J(mm)14
寸法G(mm)28
寸法K(mm)25
熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
材質SKS
寸法H(mm)45
直角度(mm)0.005/100
寸法F(mm)33
寸法D(mm)30
寸法E(mm)63
寸法B(mm)73
寸法C(mm)93
平行度(mm)0.003/100
寸法I(mm)M5
傾斜角度(°)最大:46
誤差角度:15"以内
硬度(°)HRC58~60
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。