商品豆知識
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。
使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)
電源ニッケル水素電池
表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定
連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)
機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム
データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE
ヘッド形状ヘッド交換式
データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)
主な用途検査/締め付け用
角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)
充電時間(時間)約3.5
負荷方向左右
こんなお得な商品も!

トルクレンチ ヘッド交換式
モノタロウ
¥8,498~
税込¥9,348~
QLのヘッド交換式。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
CL25N~280Nは樹脂グリップ付。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
左右ねじ締付け用。
単能形。
1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
用途組み立て、量産用。
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
左右ねじ締付け用。
単能型。
1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用
精度(%)±3
左右ねじ締付け用。
単能型。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用
精度(%)±3
左右ねじ締付け用、単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)175
質量(kg)0.16
トルク調整範囲(N・m)2~10
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.1
校正証明書一般校正
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)140
質量(kg)0.13
トルク調整範囲(N・m)0.4~2
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.02
校正証明書一般校正
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)175
質量(kg)0.16
トルク調整範囲(N・m)3~15
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.1
校正証明書一般校正
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)230
質量(kg)0.37
トルク調整範囲(N・m)10~50
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.5
校正証明書一般校正
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)140
質量(kg)0.13
トルク調整範囲(N・m)1~5
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.05
校正証明書一般校正
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。メタルグリップ使用。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)940
質量(kg)3.1
トルク調整範囲(N・m)60~420
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)2
校正証明書一般校正
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)454
質量(kg)1.2
トルク調整範囲(N・m)40~200
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)2
校正証明書一般校正
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)368
質量(kg)0.67
トルク調整範囲(N・m)30~140
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)1
校正証明書一般校正
右ねじの締め付け専用品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)652
質量(kg)1.8
トルク調整範囲(N・m)40~280
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)2
校正証明書一般校正
AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR・ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。
RoHS指令(10物質対応)対応
AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR・ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。
RoHS指令(10物質対応)対応
AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR/ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締付
RoHS指令(10物質対応)対応
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
トリガーを引くだけで高速、高精度な締め付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません
トルクアップ時の反力が少ない。
ポカヨケ(締め忘れ防止)用リミットスイッチ付。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用
RoHS指令(10物質対応)対応
RTDの非空転式。
東日独自のトグル機構を採用。
センサーや電子部品の組み立てに適しています。
決められたトルクでねじの締付け作業をする。
オプション:調整工具(1050)、プリセットフックスパナ(55)、補助締具(40)。
別売:ビット、ソケット。
仕様●仕様:RoHS(2023年7月時点)/シグナル式/プリセット形/目盛付●精度(%):±3●トルク調整範囲 最小~最大(cN・m):400~2000●トルク調整範囲 1目盛(cN・m):5●全長約(mm):247●質量約(g):1150●負荷方向:右
アズワン品番67-5795-59
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ ヘッド交換式
モノタロウ
¥8,498~
税込¥9,348~
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式
メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業
軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業
電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。
トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.)
・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。
・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。
・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。
・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。
・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。)
・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売)
・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。
・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理
・締め忘れ防止(ポカヨケ)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
小ねじを一定トルクで正確に締付。
RoHS指令(10物質対応)対応
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。
東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND)
個人差無く、増締トルクが計測できます。
内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。
ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。
EU圏内でも安心して使用可能。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。東日独自の新・増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(*PAT.PEND)。個人差無く、増締トルクが計測できます。内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。EU圏内でも安心して使用可能。
使用温度範囲(℃)0~40
電源ニッケル水素電池
表示7セグメントLED 4桁 10mm、14セグメントLCD 6桁 7mm、7セグメントLCD 4桁 3mm
連続使用時間約20時間
データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)、USBコネクタ対応シリアル出力
最大トルク時の手力(N)549.5N・m
充電時間約3.5時間
データメモリ999データ(M-2の時は99データ)
電池残量表示4段階
合否判定LED:2色(青・赤)
DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
Fcon(エフコン)の使い方は簡単。塗るだけです。
Fcon(エフコン)は締結体ねじ面、座面の界面での摩擦形態を軸力安定化物質により制御し、トルク係数の変動を抑制。
軸力を安定化させます。
トルク係数の変動係数がマシン油に対し最大1/5。再締付け時、トルク係数Kの変動(上昇≒かじりつき)が少ない
温度変化によるトルク係数Kの変動が少ない。
緩み特性はマシン油と同等以上。
締付け速度が変動してもトルク係数Kの変動が極めて少ない。
日本国特許 第5308608号、EU特許 EP 1357174。
【用途】
ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤
ねじ、ボルトのかじり防止剤
【注意事項】
Fcon(エフコン)をご利用の際には、B-BTMやTT2000などの軸力計にてトルク係数を確認して下さい。
仕様●密度(g/cm3):0.89●粘度(MPA/s):約15000●引火点(℃):125~165●熱分解(℃):150以上●流動点(℃):-9●締付環境温度(℃):20±15
アズワン品番67-5266-32
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
締付け特性の簡易測定機としての定番製品。、トルクレンチと組み合わせてボルトの強度やトルク係数の簡易評価など広汎な用途に役立っています。、油圧式ですから耐久性に優れ、油圧回路にはショックアブソーバが組み込まれているのでインパクトレンチにも使えます。、B-BTMには測定可能な標準ボルトに合わせたブッシュ、プレートが付属されています。、【用途】、最適締付けトルクの調査。、ねじ締結体の強度試験。、動力式締付け機の能力試験。、トルク法締付けの教育用(見える化)。、【注意事項】、表中における六角ボルトは摩擦接合用高力六角ボルトです
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。
仕様質量約[kg]:0.37
全長(mm)272
主な用途検査、締付け用
最小目盛(cN・m)10
トルク調整範囲(cN・m)50~400
アズワン品番65-0253-90
負荷方向左右
校正証明書一般校正
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。
仕様質量約[kg]:0.14
全長(mm)152
主な用途検査、締付け用
最小目盛(cN・m)0.1
トルク調整範囲(cN・m)0.5~5
アズワン品番65-0253-92
負荷方向左右
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。
仕様質量約[kg]:0.14
全長(mm)152
主な用途検査、締付け用
最小目盛(cN・m)10
トルク調整範囲(cN・m)0.3~2
アズワン品番65-0253-89
負荷方向左右
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。
回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。
1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。
DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。
CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。
DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。
仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。
付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。
LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。
校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用
RoHS指令(10物質対応)対応
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。、1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。、従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。、DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。、CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。、DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。、仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に適しています。、付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。、LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。、校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。、【用途】、セル生産、サブラインの組み立て作業。、【注意事項】、DACL25N3と50N3 及びDACS25N3と50N3は仮締めトルク値を約4 ~ 5N・m に設定した場合、仮締めの回転数は850r.p.m となり、6N・m 以上に設定すると1100r.p.m になります。、仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。、仮締めトルクはジョイント係数により変化します。仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント(ジョイント係数e =10)の場合になります。特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。、電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの2種類があります。作業に合ったものをお選び下さい。、ソケットは必ず動力式を使用して下さい。、リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。、トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。、トルクの変更は目盛によって容易に行えます。、設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。、反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。、反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。、2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。、【用途】、建設機械などの大型ボルト締付、【注意事項】、反力アームがなければ使用できません。、ソケットは必ず動力用を使用して下さい。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。