作業工具/電動・空圧工具 :「調整棒」の検索結果
単能形トルクドライバNTD、RNTD型のトルクセット用。
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。
合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。
設定したトルク以外ではマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。
マーカー部はカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤
セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書
寸法A(mm)40.6
精度±3%
寸法D(mm)34
寸法C(mm)27
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。
用途重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適
全自動バッテリ式トルクドライバ。
トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
種類動力式
差込角(mm)9.53
精度(%)±5
トルク調整範囲(N・m)10~25
最小目盛(N・m)0.5
主な用途締め付け用
仕様充電式、ピストル形、トリガ始動
質量(kg)1.8
電源電圧(V)DC12
付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)
RoHS指令(10物質対応)対応
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。
仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形
ヘッド形状アングル形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様充電式、レバー始動、ISO6789
付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。