12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。
アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。各種ボルトナットの締め付けに。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×140×45
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースメタル
軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に
全長(mm)95(共通)
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
ディープソケット8点セット。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
奥行きが深く、狭い箇所での作業に最適。
差込角(mm)12.7
セット内容ディープソケット6角/DS-410・412・413・414・417・419・421・424
質量(g)1400
アズワン品番64-6806-86
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×120×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
首振り角度30°コーナー等の狭い場所に最適。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途コーナー等の狭い場所に。狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。
全長(mm)146.8
差込角(mm)19
首振角度(°)30
耐久性抜群の強力型ラチェットハンドルを含んだディープソケットレンチ12点セット。
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角がナメにくく、高い安全性を確保します。
動力用ソケットの基本は6角です。専用ケースでバラバラにならず収納や持ち運びに便利。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
ロングタイプなので奥行深い箇所での作業や、狭い場所での作業に最適。
差込角(mm)9.5
セット内容ディープソケット6角/DS-308・310・312・313・314・317・319・321、強力型ラチェットハンドル/RH-3R、エクステンションバー/EX-3125、ユニバーサルジョイント/UN-3、アダプター/SAD-34
質量(g)1500
アズワン品番64-6807-01
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。
13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
セット内容ECS-8・10・12・13・14
質量(g)235
アズワン品番64-8498-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。
ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。
17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
トラスコ品番495-7598
セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋)
材質Cr-V
質量(g)1860
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。
ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。
全長(mm)324
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)450
呼び寸法(mm)17×19
使用範囲(mm)17~19
外径d1(Φmm)23.5
トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
外径d2(Φmm)26
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です
ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました
RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。
最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。
RoHS指令(10物質対応)対応
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
仕様トルク精度(%):±3
全長(mm)295
質量(g)500
差込角(mm)9.5
使用電圧(V)240以下
ヘッド形状ラチェット形
トルク調整範囲(N・m)10~50
主な用途水道・建設・電力等
最小目盛(N・m)0.5
1個
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。