作業工具/電動・空圧工具 :「配管 水道」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端厚さは極薄2.5mmです。
用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。 最大口開き(mm)7~26 全長(mm)117 トラスコ品番722-7779 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)95 先端厚さ(mm)2.5
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH 材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V 有効長(mm)(頭部)170
1丁
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
用途水道・配管の施工に 最大口開き(mm)93 トラスコ品番826-5670 セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル 材質コムバナジウム鋼Cr-V 全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時) 質量(kg)1.79 径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18 深さ(mm)(口)70
1丁
41,980 税込46,178
9日以内出荷

先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
仕様●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7~26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752 アズワン品番67-9147-71
1丁
2,998 税込3,298
7日以内出荷

用途水道・ガス配管の施工に 種類プレセット形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±5 負荷方向 主な用途水道、建設、電力等 材質Cr-V 寸法(mm)(二面)35~93 頭部幅(mm)130(口開き時75)
1丁
64,980 税込71,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 呼び寸法(mm)250 全長(mm)253 適合範囲0~48mm トラスコ品番327-2435 質量(g)300 口開調節9段階
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。 全長(mm)253 呼び寸法250 最大口開き(mm)51 くわえられる加工物寸法(mm)Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50 仕様9段階調整 トラスコ品番375-4430 質量(g)305
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。 トラスコ品番495-7610 セット内容SMW-3050、SMW-1032H 質量(g)1020 口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32 トルク(N・m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。 5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。 製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 ご家庭内の水回りの補修にも適しています。 全長(mm)253 使用範囲(mm)0~48 材質Cr-V 長さ(mm)(頭部)47.5 厚さ(mm)(頭部)9.8 呼び寸法(mm)250 トルク(N・m)88.3 ハンドル幅(mm)32 口幅調節5段階
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)