作業工具/電動・空圧工具 :「六角形」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様ホルダー付 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状T型(先端角型) 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)六角棒L形レンチ
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングタイプのレンチです。
形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロングタイプのレンチです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロングタイプ トラスコ品番369-7525 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)300
1セット(9本組)
2,898 税込3,188
当日出荷

六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ タイプショートタイプ 形状L型 トラスコ品番369-7622 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)310
1セット(9本組)
3,698 税込4,068
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ロング六角棒L形レンチ
エコ商品
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
トラスコ品番369-7291 材質特殊合金鋼 全長(mm)127 対辺(mm)3 対辺寸法(mm)3 首下長(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。5本セットです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロングタイプ トラスコ品番369-7401 セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2mm 質量(kg)0.02
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)マスターツール六角棒L形レンチ 8mm
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
対辺寸法(mm)8 タイプショートタイプ 材質特殊合金鋼 全長(mm)112 先端形状六角 首下長(mm)36 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷

インチサイズです。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング トラスコ品番369-7428 セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 サイズインチサイズ 質量(g)410
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチ
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードなロング六角棒L形レンチです。
トラスコ品番864-2577
1個
318 税込350
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ビットラチェットセット
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29 差込角(mm)6.35 セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個 質量(g)520 アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
5,998 税込6,598
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ピンポンチ セット
エコ商品
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。 トラスコ品番498-1600 セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08 質量(kg)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ヘキサゴングリップ
力をかけやすくなる六角棒レンチ(L形レンチ)用補助グリップ!! グリップにL形レンチを差し込むだけで取付けOK!!
トラスコ品番254-2426 全長(mm)98 質量(g)90 寸法(Φmm)33 適合レンチ3~10mm 関連資料(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)
5,998 税込6,598
当日出荷

産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86 差込角(mm)9.5・12.7 質量(kg)22.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(86点組)
89,980 税込98,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
サイズインチサイズ 形状L型 タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSH430
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52 差込角(mm)12.7 質量(kg)15.1 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(52点組)
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクチェッカー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700S
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46 差込角(mm)12.7 トラスコ品番119-9994 セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420 質量(kg)10.7 タイプ2段式メタルケース ケース色レッド
1セット(46点組)
46,980 税込51,678
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセット
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
1セットほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)超ロングソケット(6角)
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用 差込角(mm)9.5 全長(mm)120 穴角6角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)コンビネーションツールセット
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番828-3532 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007 質量(kg)5.2 質量(1セット)(kg)5.2 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(63点)
39,980 税込43,978
当日出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット 700SX
産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
セット商品数46 差込角(mm)12.7 トラスコ品番120-0003 セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430 質量(kg)12.3 タイプ3段式メタルケース ケース色レッド
1セット(46点組)
49,980 税込54,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)コンビネーションツールセット
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番828-3533 セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008 質量(kg)5.4 質量(1セット)(kg)5.4 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(36点)
38,980 税込42,878
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSH330
産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
セット商品数54 差込角(mm)9.5 質量(kg)12.7 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(54点組)
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 穴角六角
1個
539 税込593
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット(7本)
11,980 税込13,178
当日出荷

壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 スタンダードな12.7sq.ツールをセット。
入組点数36点 トラスコ品番432-7543 セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(エクステンションバー)321/150mm、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B 質量(kg)22.5 差込角(mm)12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770 質量(kg/セット)22.5
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷