作業工具/電動・空圧工具 :「差し込み」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm)9.5 種別ソケット(6角) 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 穴角6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5 寸法L1(mm)10 寸法D1(mm)12 二面幅S(mm)6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
エコ商品
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)6.35 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7 仕様インチサイズ 穴角12角
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)6.35 仕様インチサイズ 穴角6角
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
エコ商品
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)9.5 仕様インチサイズ 穴角6角
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。 使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番818-3695 厚さ(mm)29 全長(mm)52 高さ(mm)50 質量(g)70
1個
469 税込516
当日出荷

スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)9.5 仕様インチサイズ 穴角12角
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm)6.35 穴角6角
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 穴角六角
1個
539 税込593
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(6角)
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
穴角6角 差込角(mm)6.35 対辺寸法(inch)5/32 仕様インチサイズ トラスコ品番369-4658 全長(mm)22 質量(g)10
1個
499 税込549
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット ハンガータイプ
スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クロスバー
主にスピンナハンドル握り部穴に差し込み、T形ハンドルとして使用してください。
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ヘキサゴングリップ
力をかけやすくなる六角棒レンチ(L形レンチ)用補助グリップ!! グリップにL形レンチを差し込むだけで取付けOK!!
トラスコ品番254-2426 全長(mm)98 質量(g)90 寸法(Φmm)33 適合レンチ3~10mm 関連資料(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
エコ商品
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 材質構造用鋼 全長(mm)83 差込角(mm)12.7 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(12角タイプ)4D
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 穴角12角
1個
539 税込593
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
エコ商品
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 差込角(mm)19 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ディープソケット 3D HP
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします
穴角12角
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)TONE ディープソケット(12角タイプ)
エコ商品
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。 深い箇所のナットにも最適です。 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番122-4514 材質構造用鋼 全長(mm)64 差込角(mm)9.5 対辺(mm)21 穴角12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌日出荷

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
穴角12角 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)31 トラスコ品番369-6171 全長(mm)47.0 質量(g)230
1個
999 税込1,099
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット 12角 25mm
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
材質構造用鋼 全長(mm)53 差込角(mm)19 対辺(mm)25 コード864-2501 アズワン品番64-4815-41
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(12角)
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
対辺寸法(mm)41 差込角(mm)19 材質構造用鋼 全長(mm)63
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。 重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
仕様●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):19.0●全長(mm):52●対辺形状:12角●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●原産国:日本●コード番号:105-9745 アズワン品番67-7237-01
1個
1,398 税込1,538
33日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット 12角 36mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 全長(mm)58 差込角(mm)19 対辺(mm)36 コード105-9736 アズワン品番64-4816-18
1個
1,798 税込1,978
123日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット 12角 32mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 全長(mm)56 差込角(mm)19 対辺(mm)32 コード105-9731 アズワン品番64-4816-17
1個
1,598 税込1,758
欠品中

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm
エコ商品
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
トラスコ品番122-3836 材質構造用鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 対辺(mm)15 対辺寸法(mm)15 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット 12角 41mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 全長(mm)63 差込角(mm)19 対辺(mm)41 コード105-9740 アズワン品番64-4816-19
1個
2,398 税込2,638
63日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット 12角 50mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 全長(mm)70 差込角(mm)19 対辺(mm)50 コード105-9730 アズワン品番64-4816-21
1個
3,298 税込3,628
121日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット 12角 30mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 全長(mm)56 差込角(mm)19 対辺(mm)30 コード105-9748 アズワン品番64-4816-16
1個
1,598 税込1,758
欠品中

TONE トネ (前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
エコ商品
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スペアソケット 34mmハンガー
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
材質構造用鋼 全長(mm)58 差込角(mm)19 対辺(mm)34 コード864-2513 アズワン品番64-4815-46
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類デジタル形 最小目盛(cN・m)0.01/0.1 精度(%)±3(トルク) 全長L(mm)212 負荷方向左右 主な用途検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×100×50 ビット二面幅(mm)6.35 差込角(mm)6.35 機能オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃)5~42 使用電池単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg)0.15 寸法D(Φmm)38.5 寸法T(mm)32 寸法W(mm)40 測定モードピークモード・トラックモード 適合ビットTONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃)-20~50 表示単位cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)トルクグリップ
軸長(mm)32 二面幅(mm)【ビット差込口】6.35 負荷方向
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)パワーグリップコネクタターミナルツール
エコ商品
コネクタターミナルの取り外しができる専用工具
寸法L(mm)109 寸法A(mm)66 寸法D(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 最大締付トルク(N・m)80 付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む) 質量(kg)0.55 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59 エアーホース内径(Φmm)10以上 エアー接続口Rc1/4(PT1/4) ビット差込部(mm)6.35 アズワン品番65-1969-17 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)差替式パワーグリップドライバーセット
エコ商品
両先端にプラスとマイナスを組み合わせた差替式ドライバーです。様々な種類の電動ドライバー用ビット(別売)が使えます。ビットを差すだけで簡単装着できます。スライドさせるとビットが飛び出るクイックリリース機構。
用途マイナスねじまたはプラスねじの締付、緩め作業に 仕様出力角:ビット差込6.35mm(13mm溝タイプ) セット内容差替式パワーグリップドライバーPGCD/ドライバービット(プラス・マイナス)BTW4P2M6-65 材質Multiple 質量(g)82 先端サイズ(-)1.0×6.35&(+)NO.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)単体:200×34×34 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷