作業工具/電動・空圧工具 :「手こう」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番301-1364 セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H 質量(g)250
1セット(9本組)
6,298 税込6,928
当日出荷

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。 持ち運びや携帯に便利な樹脂ケース付きです。 短辺先端はすべて3mmの六角棒レンチとして使用できます。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番301-1356 セット内容T7H・T8H・T9H・T10H・T15H 質量(g)60
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途E形リングスリーブの圧着に。 トラスコ品番207-6502 全長(mm)195 材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)290 アズワン品番64-8715-99 圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。 トラスコ品番207-6501 全長(mm)172 材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)260 使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5 アズワン品番64-8715-98 圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷