作業工具/電動・空圧工具 :「精密ドライバ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ)ABS+AS+PC トラスコ品番487-9481 全長(mm)82 質量(g)8 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 本数1 商品構成単品 先端刃幅(mm)1.8 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
629 税込692
当日出荷

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 仕様強化プラスチックハンドル 全長(mm)114 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。
材質(グリップ)鋼材 トラスコ品番763-0565 セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1 質量(g)105 種類セット品 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) ケース寸法(mm)100×110×11 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

使用頻度の高い使用頻度の高いサイズの精密ドライバーのセットです。 ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
材質(グリップ)ポリプロピレン 仕様強化プラスチックハンドル トラスコ品番764-7743 セット内容-1.2、-1.8、-2.3、+1、+0、+00 質量(g)55 種類セット品 材質(軸)ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
859 税込945
当日出荷

充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。 トラスコ品番819-1377 セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン 材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)43 対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35 能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷