作業工具/電動・空圧工具 :「m5」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。 全長(mm)100 シルバー シャンク径(Φmm)6.35 硬さH級 マグネット先端マグネット付き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)116 適合チップEP-H5.5S 先端厚さ(mm)2.3 先端幅(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 先端先細型 適合チップEP-0.4S 先端厚さ(mm)0.4 先端幅(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 適合チップEP-H3S 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)127 先端先丸型 適合チップEP-R2S 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 適合チップEP-1.5S 先端厚さ(mm)1.3 先端幅(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 先端先曲型 適合チップEP-M0.6S 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)130 先端先細型 適合チップEP-0.6S 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOESDチップピンセット
エコ商品
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。 材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302) 幅(mm)10 全長(mm)125 適合チップEP-2.3S 先端厚さ(mm)0.4 先端幅(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC53~57 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂 形状T型 硬度HRC45~57 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60 形状L型 タイプ首下ショート・ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型 タイプ標準 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 タイプロング 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプ首下ショート 硬度HRC55~60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本ほか
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65 仕様M2.5~M5ねじ対応 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型 タイプショート 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング