インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。
燃料タンク容量(L)3.9
付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)
質量(kg)20
交流電圧(V)単相100(50/60Hz)切替式
直流電圧(V)12
排気量(mL)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
交流電流(A)16
直流電流(A)8
始動方式リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600
点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。
燃料タンク容量(L)1.8
付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー
質量(kg)12.7
出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1
排気量(mL)53.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380
使用燃料無鉛ガソリン
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター
点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。