コントローラ E3000iコントローラNSK(ナカニシ)翌々日出荷
操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1000~80000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”NSK(ナカニシ)当日出荷
クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)モータハンドピース:182電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1最大トルク4.3cN・m適合モーターENK-410S、ENK-250T
コントロールユニットNSK(ナカニシ)92日以内出荷
回転速度の調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
新たな機能として、予め回転速度をメモリーできる ”FiXpeed(R)”を搭載。
使用頻度の高い回転速度をボリュームの位置に関係なくボタン一つでセット可能。
A/B 独立してセットできるため、A はFiXpeed 制御、B はフットコントローラでバリアブル制御といったことが行え、作業効率アップを実現します。
フットコントローラでの作業中に、一定の回転速度に固定できるオートクルーズ機能を設けました。
同じ作業を連続して行うときに、フットコントローラを使用せずに作業できるので、足の疲れを軽減できます。
付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個RoHS指令(10物質対応)対応
エアー軸受タービンスピンドルNSK(ナカニシ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~
1個
6日以内出荷
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)仕様回転速度検知用識別表示マーク付
超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100VNSK(ナカニシ)6日以内出荷
発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。
デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。
視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。
発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2最大出力(W)30(瞬間)発振周波数(kHz)30~48入力電源(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.4付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m)仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応
ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニットNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)当日出荷
回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
トルク イーマックスエボリューション標準セットNSK(ナカニシ)当日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
エスパート500 コントローラユニットNSK(ナカニシ)9日以内出荷
モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 ~ E6)
エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。
過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。
付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個RoHS指令(10物質対応)対応
超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100VNSK(ナカニシ)6日以内出荷
最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。
デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。
視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。
発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
コード長さ(m)2消費電力(W)27発振周波数(kHz)19~29最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)入力電源(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.5付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥35,178¥31,980