角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
差込角は12.7。
<使用方法>
1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。
2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。
3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に
形状六角
材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜
質量(g)153
寸法L(mm)42
差込角(mm)12.7
呼び【適合する六角二面幅】21
1袋入数(個)1
寸法D(mm)28
寸法D1(mm)30
寸法T(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
差込角は9.5。
<使用方法>
1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。
2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。
3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に
材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜
差込角(mm)9.5
1袋入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
差込角は6.35。
<使用方法>
1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。
2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。
3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に
材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜
質量(g)17
寸法L(mm)23
差込角(mm)6.35
呼び【適合する六角二面幅】10
1袋入数(個)1
寸法D(mm)14.8
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
角部が破損し、通常の工具では取りはずせなくなった六角ボルト・六角ナットを取りはずすことができるソケットのセット。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
ソケットの差込角ごとのセットです。
差込角6.35:SKEK-6.35-4SET
差込角9.5:SKEK-9.5-8SET
ソケットをソケットホルダに収納してコンパクトに持ち運ぶことができます。逆さにしたり振ったりしてもソケットが脱落しません。
ソケットホルダのレールの穴を利用して、壁掛けや工具箱への取りつけが可能です。
用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・強く固着したねじを無理にはずそうとして角部が破損した場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に
材質【ソケットホルダ:レール】炭素鋼/ニッケルクロムメッキ、【ソケットホルダ:コマ】炭素鋼/ニッケルメッキ
材質(ソケット)SCM435/リン酸マンガン皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。