絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • モノタロウ(456)
  • BAHCO(バーコ)(1,392)
  • BOSCH(ボッシュ)(923)
  • Clover(クロバー)(758)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,171)
  • KNIPEX(クニペックス)(667)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,108)
  • KTC(959)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • Pro-Auto(668)
  • RIDGID(日本エマソン)(999)
  • SK11(1,370)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,134)
  • TRUSCO(1,525)
  • エスコ(9,326)
  • ベッセル(927)
  • マキタ(2,536)
  • 工進(1,170)
  • 日本紐釦貿易(945)
  • 日東工器(1,793)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
    用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37
  • リーフツリーミキサー MONOVATE(旧:日東金属工業)

    リーフツリーミキサー

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1本
    3日以内出荷
    一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
    用途一斗缶やペール缶などの撹拌に幅(mm)10質量(kg)0.5高さ(mm)12シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30