作業工具/電動・空圧工具 :「締め機」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバ 日東工器 動画あり
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) トルク調整無段階 付属品専用コード(2m)、ブラシ 質量(kg)0.9 適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V)DC24(専用コントローラによる) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー 日東工器 動画あり
コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。
用途ねじ締め作業 消費電力(W)30 長さ(mm)230 回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000 コード長さ(m)2 静電気帯電防止性能ESD保護 適合ビット(mm)Φ4
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1294 全長(mm)248 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)248 横(mm)56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6~4.5 トルク調整1~100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1293 全長(mm)246 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)246 横(mm)63 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6~4.5 トルク調整1~100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷