作業工具/電動・空圧工具 :「130」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順











1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
穴あけ能力(mm)Φ13(最大) マグネット最大磁力(N[kgf])5880[600] マグネット部寸法(mm)Φ141(外径) 最大ストローク(mm)175 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)780 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)本体:655電気ドリル部:620 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm)13 付属品スパナ7×8mm:1本スパナ35×41mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本六角棒スパナ6mm:1本チャックハンドル:1個ハンドル棒:3本 仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)20 トラスコ品番116-6115 幅(mm)188 高さ(mm)397 奥行(mm)530 電流(A)電気ドリル部:6.5
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷



デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 長さ(mm)266 適合ビット(mm)対辺5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンター専用デルボ 日東工器 動画あり
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給 キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付) トルク調整無段階
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DLV7130-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番117-9080 長さ(mm)265 回転数(min-1[r.p.m])1000 トルク(N・m)0.50~1.70 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷



ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920) マグネット部寸法(mm)99×177 最大ストローク(mm)130 無負荷回転数(min-1[r.p.m])870 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(電気ドリル)950 マグネット消費電力(W)25 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個 質量(kg)13 トラスコ品番337-7377 電流(A)10
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷