商品豆知識
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
排気口側方
ホース取付口Rc1/4
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
空気消費量(m3/min)0.90
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3918
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)405
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3900
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)366
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
空気消費量(m3/min)1.1
ホース取付口Rc3/8
トラスコ品番753-3926
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)440
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×25×15.9
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース口金取付ねじRc1/4
排気方向側方
全長(mm)311
質量(kg)1.3
付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用
砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)9.5
コレットサイズ(mm)6
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6
全長(mm)511
砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.55
ホース口金取付ねじRc1/4
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600
トラスコ品番753-3942
砥石寸法(mm)65×13×9.5
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600
トラスコ品番166-0748
砥石寸法(mm)65×13×9.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番753-3951
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)328
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。