4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm 材質クロームバナジウム
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷

便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8 材質クロームバナジウム
1セット(6本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。クロームメッキのきれいな仕上げです。破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。
用途建築工事の足場の組み立て・解体。 材質炭素工具鋼 硬度HRC45~48
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.4 コード長さ(m)1.8 研削砥石寸法(mm)(外径)75 研削砥石寸法(mm)(内径)12.7 研削砥石寸法(mm)(厚さ)13 回転数(min-1[r.p.m])2850/3450 セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155 定格時間(分)15 外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷