強力750Wモーターで力強い研削能力
ダイヤル式速度調整付
自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削
ハンドル角度が3段階に調整可能
大型ベルト位置調整ダイヤル採用
付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個
質量(kg)約3.2
ベルト幅(mm)76
電流(A)7.7
電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)750
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2
ベルト速度(m/min)180~320
ベルト寸法(mm)76×533
モーター回転数(min-1[r.p.m])26500
定格使用時間(分)30
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)220
電流(A)2.3
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)125(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])12500
セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック
本体質量(kg)約1.3
振動数(min-1)25000
定格時間(分)30
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。