作業工具/電動・空圧工具 :「研磨パッド」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)220 電流(A)2.3 コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])12500 セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg)約1.3 振動数(min-1)25000 定格時間(分)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷