10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)450 電流(A)4.8 コード長さ(m)約2.6 回転数(min-1[r.p.m])29000 セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド 軸径(Φmm)6 絶縁方式二重絶縁
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

トリマー用の部品です。トリマーEWT-450N用の交換部品です。
用途交換用パーツ。 適合本体EWT-450N 部品番号65番
1個
1,498 税込1,648
欠品中

トリマーEWT-400用カーボンブラシです。トリマーEWT-400用交換部品です。
用途トリマー用交換部品。 大きさ
1セット(2個)
289 税込318
翌々日出荷

テーブルソー用の部品です。テーブルソーETS-10KN用の交換部品です。
用途交換用パーツ。 適合本体STS-255ET 部品番号A-5番
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ミニ木工旋盤YH-100用カーボンブラシです。ミニ木工旋盤YH-100用交換部品です。
用途ミニ木工旋盤用交換備品。 大きさ
1パック(2個)
799 税込879
翌々日出荷

ディスクグラインダーEDG-550用カーボンブラシです。ディスクグラインダーEDG-550用交換部品です。
用途ディスクグラインダー用交換部品。 大きさ
1セット(2個)
469 税込516
当日出荷

トリマーEWT-450N用カーボンブラシです。トリマーEWT-450N用交換部品です。
用途トリマー用交換部品。
1セット(2個)
389 税込428
3日以内出荷

ハンディブロワーEBL-500Vカーボンブラシです。ハンディブロワーEBL-500V用交換部品です。
用途ハンディブロワー交換部品。
1セット(2個)
459 税込505
翌々日出荷

垂直ドリルスタンド・角のみドリルスタンド用の部品です。ドリルスタンドSDS45/SKDS45S用の交換部品です。
用途交換用パーツ。 適合本体SDS45,SKDS45S 部品番号16番
1個
349 税込384
3日以内出荷

豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷