104,373件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)ホーザン(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207適合0.3/0.5/1.25/2トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
スチロールカッター HAKKO(白光)スチロールカッターHAKKO(白光)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本質量(g)110(電池除く)トラスコ品番367-8393
ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)ミニテコMokuba(小山刃物製作所)(10件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!敷石、舗石の施工作業に!ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
ネジ山修正器 モノタロウネジ山修正器モノタロウ(62件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
インナフランジ37 マキタインナフランジ37マキタ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様切断砥石用適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種(100mm)、9539B・9560C/CV、GA400D・GA402D(9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543・9553B)
インパクトドライバー用ビット ベッセルインパクトドライバー用ビットベッセル(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷
ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
適合機器ベツセルNo.2500 No.2400種別ビット本数10両頭機能片頭
軽量ビットホルダー DBLTACT軽量ビットホルダーDBLTACT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差し込むだけ!ワンタッチで簡単装着!軽量アルミ仕様で驚きの軽さ!便利なカラビナ付!6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に!持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい!アルミ軽量仕様!差し込むだけでオートロック、簡単装着!※外す時はスリーブを手前に引いてビットを外してください。
セット内容ビットホルダー(ネイビー・モスグリーン・ガンメタ・レッド・マットブラック×1)材質本体/アルミ、リング/鉄、カラビナ/アルミ全長(mm)40(リング込58×Φ19)質量(g)15
パイプリーマー モノタロウパイプリーマーモノタロウ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
偏芯ペンチ モノタロウ偏芯ペンチモノタロウ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。 圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。 ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質CRV幅(mm)(先端開)約40全長(mm)200質量(g)276使用範囲1.25~3.5mm2刃部硬度HRC58~62被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着能力(mm2)1.25~3.5
サキスボ 段付ビット SS16 ベッセルサキスボ 段付ビット SS16ベッセル(3件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
種類段付、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
セフ後付ホルダーメタル タジマツール(TJMデザイン)セフ後付ホルダーメタルタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ワイヤーストリッパーカッター モノタロウワイヤーストリッパーカッターモノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。使用範囲(mm2)0.2~5全長(mm)175質量(g)185
ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #60 3000mフジックス[縫製用品](29件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#60長さ(m)3000仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8
デザインナイフ替刃 オルファデザインナイフ替刃オルファ(4件のレビュー)
259税込285
1パック(30枚)
当日出荷
デザイナーズナイフ替刃。(デザインナイフ替刃)替刃ケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。またプラスチックやアルミのケガキ等に便利な針が付属しています。
材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番469-8592適合本体デザインナイフ、デザイナーズナイフ(イエロー・ブラック)、デザイナーズナイフ(イエロー・ブラック・ピンク・ブルー)文具台紙刃厚(mm)0.38刃先角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルシャフト TRUSCOフレキシブルシャフトTRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
ギアレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールギアレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール(9件のレビュー)
989税込1,088
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
アースリール 中発販売アースリール中発販売(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。特性アース付定格電流(A)(アースクリップ)50板厚(mm)(取付ブラケット)4.5巻取形式手動巻きRoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー用ビット 市販品共通ビット KANON(中村製作所)トルクドライバー用ビット 市販品共通ビットKANON(中村製作所)(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
カノントルクドライバー用ビットです。
タイプ市販品共通適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2全長(mm)50ビット軸径(Φmm)4
ノンスリット替刃(大) ムラテックKDSノンスリット替刃(大)ムラテックKDS(2件のレビュー)
299税込329
1箱(10枚)ほか
当日出荷
刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
ショートソケットセット tradショートソケットセットtrad(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸
ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
歯数72タイプカム式送り角度(°)5
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首下ショートロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トランク型工具箱 373X163X102 TRUSCOトランク型工具箱 373X163X102TRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様横滑り防止溝有り材質スチール質量(kg)1.3材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・幅(mm)373外寸法・高さ(mm)102外寸法・奥行(mm)163有効内寸法・奥行(mm)149有効内寸法・高さ(mm)72有効内寸法・幅(mm)358
ディープソケット (6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット (6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
用途手工具用穴角6角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ディープソケット(6角)
パッド HAKKO(白光)パッドHAKKO(白光)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
エアダスターブロワー突風GUN 日動工業エアダスターブロワー突風GUN日動工業
4,298税込4,728
1台
当日出荷から翌々日出荷
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
仕様屋内用
両口ハンマー 300柄付 金象両口ハンマー 300柄付金象
2,598税込2,858
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に! 頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。 頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。 柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。 安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)300質量(kg)約1.1ブラック規格0.9kg頭径(Φmm)37材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)105主な用途板金作業、解体作業、打込作業
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
649税込714
1セット(2個)
当日出荷
止水ゴムマリ 尾崎亀商店止水ゴムマリ尾崎亀商店
609税込670
1個
当日出荷
止水セメントや速乾セメントと水を練り混ぜるときに使用するやわらかいゴム製のラバーボールです。
直径(Φmm)約160深さ(mm)65
クイックツイストラチェット DEENクイックツイストラチェットDEEN(2件のレビュー)
8,636税込9,500
1本
当日出荷
ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数60
モンキレンチ SK11モンキレンチSK11
889税込978
1本
当日出荷
強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ボールグリップ差替ドライバー ベッセルボールグリップ差替ドライバーベッセル(7件のレビュー)
759税込835
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
SB-07用ノズル SSPOWERSB-07用ノズルSSPOWER(2件のレビュー)
799税込879
1パック(2個)
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
強力クランプ ラチェット式 モノタロウ強力クランプ ラチェット式モノタロウ(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245) PLUS(プラス)[文具]プラス 折らないカッターオランテ CU-300専用替刃 (35245)PLUS(プラス)[文具]
189税込208
1個(0.5mm)
当日出荷
折らないカッターオランテ用替刃。替刃はホルダーに入っているため、刃先に触れず交換・廃棄が出来ます。
材質ステンレス仕様専用替刃(1枚)トラスコ品番836-4486刃厚(mm)0.5
ジャンピングバケツ TRUSCOジャンピングバケツTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。
用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。仕様バケツ内側撥水加工材質ポリエステル収納量15kgまで2018年トラスコ掲載ページ4 2258
六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付きモノタロウ(22件のレビュー)
679税込747
1セット(8本組)
当日出荷
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8全長(mm)91(折りたたみ時)先端形状六角材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム