104,373件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
689税込758
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
リードベンダー サンハヤトリードベンダーサンハヤト(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプトラスコ品番816-3268オレンジ材質(本体)ABSピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88適合バッテリーA-48692
首振りソケットアダプター ベッセル首振りソケットアダプターベッセル(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。 角が磨耗しにくい高硬度HRC60
ジグソー マキタジグソーマキタ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
万能金切バサミ  曲刃 TRUSCO万能金切バサミ 曲刃TRUSCO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248刃長(mm)35材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)0.8~10回転数(min-1[r.p.m])0~2500電源(V)単相100電流(A)3.7消費電力(W)350コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75質量(kg)1.4長さ(mm)242
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機HP-1用 替刃丸穴タイプ亀倉精機(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から9日以内出荷
形状丸穴(円形)
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
マルチサイズソケット EIGERTOOL(アイガーツール)マルチサイズソケットEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット! 6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます! アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます 角のすり減ったボルトも回せます L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカーパッキンツール コルクスクリュー 単品日本バルカー(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
全ネジソケット モノタロウ全ネジソケットモノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。軸径(Φmm)6.35全長(mm)68.5質量(g)114外径(Φmm)28適応ねじ径W3/8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超音波カッター 本多電子超音波カッター本多電子(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。消費電力(W)最大40ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)発振周波数(kHz)40付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)使用温度範囲(℃)10~35外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)切断板厚(mm)3以下使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと)AC電源アダプタ(V)100~240/80VA保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載アズワン品番64-3182-04切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
ドリルビット研磨機 ベルソスドリルビット研磨機ベルソス(7件のレビュー)
7,389税込8,128
1台
当日出荷
セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
棚ブラシ マキタ棚ブラシマキタ
849税込934
1個
当日出荷
修正ブッシュ ダイヤ用 SK11修正ブッシュ ダイヤ用SK11(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
ロングツールバッグ SK11ロングツールバッグSK11(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)150
トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウトルクドライバー 空転式 ミニモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35取扱説明書(0.9MB)
腰袋 スエード製 モノタロウ腰袋 スエード製モノタロウ(64件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スエード素材の高級感ある腰袋です。 材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。 柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。 ハンマー用のフックも付いています。
用途工具や小物入れとして。材質スエード(牛革)適合ベルト幅(mm)約65まで
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
スポンジ底セット品 マキタスポンジ底セット品マキタ(11件のレビュー)
749税込824
1セット
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
6角軸タイプドリルビット10本セット BLACK&DECKER6角軸タイプドリルビット10本セットBLACK&DECKER(20件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ 山崎実業平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ山崎実業(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
熱に強くて丈夫で長持ち。アルミカバーの天板。日本製のアイロン台。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板質量(g)約1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×2
合格クリップ ホーザン合格クリップホーザン(15件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
接続間違い防止、圧着時の補助に。 複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。 リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイトT形六角棒スパナ 樹脂ハンドルエイト(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
クイックボール60 ラチェットドライバー ANEXクイックボール60 ラチェットドライバーANEX(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
トラスコ品番360-0980種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
倍力ワイヤークランプカッター トップ工業倍力ワイヤークランプカッタートップ工業(11件のレビュー)
7,098税込7,808
1丁
当日出荷
倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。全長(mm)185トラスコ品番311-4309質量(g)290切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
穴角6角
デザインナイフ用 替刃(黒刃) NTカッターデザインナイフ用 替刃(黒刃)NTカッター(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30° 刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2仕様業務用BD型替刃・30°刃厚(mm)0.38
福寿 ステンレス角鏝 カネシカ福寿 ステンレス角鏝カネシカ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
Nつま~る 友定建機Nつま~る友定建機(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…外径(Φmm)61(円筒)
ネオスチール 土牛ネオスチール土牛(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業仕様カラーパイプ柄かりわく鎚
コンビネーションレンチ トップ工業コンビネーションレンチトップ工業(12件のレビュー)
699税込769特価
1セット
当日出荷
スパナとメガネレンチの組合せ
パワーミキサー SK(新潟精機)パワーミキサーSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケットスーパーツール(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッドサンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
セフ工具ホルダー ビットホルダー 3連 タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダー ビットホルダー 3連タジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
6.35mm軸のビット・ソケットを3本携行可能ビットホルダーが上向きに自立する独自機構。ビット・ソケットの取付け、取外しが片手で完結ビット・ソケットを差すだけでロックされるオートロック式カスタムセフホルダーにも対応。セフ装着だけでなく対応セフホルダーにダイレクト連結も可能取付総重量:1.5kg以下(1個あたり0.5kg以下)
用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×67×33対応カスタムセフ:〇総質量(kg)【取付工具】1.5以下
コンビネーションスパナ スーパーツールコンビネーションスパナスーパーツール(1件のレビュー)
299税込329
1丁
当日出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。