商品豆知識
本格鍛造品です。品質(ヒツ穴の寸法等)良好です。
用途さく岩、道路工事、鉄道工事
商品タイプ頭のみ
片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。
用途掘削・粉砕作業。
商品タイプ頭+柄セット
トラスコ品番411-5589
材質スチール
全長(mm)326
質量(g)530
タイプバチツル
材質(柄部)木
刃先(mm)326
先幅(mm)35
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
トラスコ品番420-9567
材質ベリリュウム銅合金
全長(mm)1050
質量(g)2950
頭部幅(mm)385
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
1個
¥3,788
税込¥4,167
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セット
エスコ品番EA650CB-15A
全長(mm)1050
質量(kg)2.8
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セット
エスコ品番EA650CB-10
全長(mm)915
質量(kg)2.7
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル
材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)
全長(mm)914
ヘッド長(mm)460
頭質量(kg)2.3
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
硬い岩や土、氷の粉砕に。
用途硬い岩や土、氷の粉砕に。
全長(mm)900
商品タイプ頭+柄セット
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セット
エスコ品番EA650CB-1
全長(mm)419
質量(g)572
1個
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
材質アルミニウム青銅
全長(mm)910
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理を行っています。頭部のみの製品です。
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。
材質スチール
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ
トラスコ品番851-1048
全長(mm)660
質量(kg)2.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
スチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプ。
用途掘り起こしや粉砕作業用。
商品タイプ頭のみ
【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。掘削作業に特化した専用形状。
用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え
柄長さ(mm)450
材質(柄部)樫
丈(mm)345
先幅(mm)35
商品タイプ頭+柄セット
総質量(kg)0.58
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
掘削作業や固い土の慣らしに使用できるバチヅルになります。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し抜群の耐久性を誇ります。固まった土を突き崩す「先とがり」仕様で根切りにも役立ちます。
用途水道設備工事や土木工事、園芸や農業に。
商品タイプ柄のみ
エスコ品番EA650DB-14H
全長(mm)914
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-86
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
使うほど手になじみます。
材質本樫
全長(mm)900
頭部寸法(mm)58×35
手元寸法(mm)36×28
商品タイプ柄のみ
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。固まった土を突き崩す「先とがり」型。根切りにも役立ちます。
用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
土起こしの唐鍬に丈夫なツノを付けた、石も掘り起こせる鍬です。
用途土木・建設関連の土均しに
トラスコ品番159-5880
材質刃部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
全長(mm)900
質量(kg)2
刃幅(mm)395
頭部幅(mm)92
爪長さ(mm)160
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
土木作業や園芸作業に
商品タイプ頭のみ
長さ(mm)460
幅(mm)70
高さ(mm)55
質量(g)1530
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
使うほど手になじみます。
材質本樫
全長(mm)900
頭部寸法(mm)67×37
手元寸法(mm)36×28
商品タイプ柄のみ
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプの掘り起こしや粉砕作業用パーツ。
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
頭部のみの製品です。
用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。
商品タイプ頭のみ
適合柄:92005 金象バチツル小柄樫(別売り)
材質スチール
全長(mm)455
質量(kg)1.5
バチ幅(mm)70
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。
用途両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄
全長(mm)900
材質天然木
形状小判型
質量(g)800
先端寸法(mm)67×37
手元寸法(mm)36×28
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。
使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)樫材
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。車載携帯用として便利です。
用途アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。
材質スチール
寸法(mm)ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28
全長(mm)折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48
質量(kg)約1
色黒
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。