作業工具/電動・空圧工具 :「エアー釘打ち機」の検索結果
商品豆知識
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品オイル、六角レンチ
質量(kg)1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)275×220
使用空気圧力(MPa)最大/0.69
ステープル装填数(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。
握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連)
付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244
使用ホース内径6mm以上
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245
足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘超仕上釘
太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3
装填数100本
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm)
トラスコ品番378-0244
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.98~2.26
使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6
空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241
使用ホース高圧専用
適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655
使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)約1.23
色白
使用圧力(MPa)0.48~0.69
脚長さ(mm)(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32
ステープル幅(mm)内肩/4、外肩/5.2
頭径(mm)(ネイラ)1.9
装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)
取扱説明書(1.15MB)
使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
面木打ちでズレない先端形状採用。
長さ15~35mmのフィニッシュネイルに対応。
付属品ジェットオイラ(油入)、保護メガネ、キャリングケース
質量(kg)0.8
安全装置メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.7(4.5~7)
ネイル装填本数100本(1連)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)214×53×252
使用ホース内径6mm以上、長さ30m以内
装備品六角棒スパナ3mm
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215
足長(mm)12~45
使用空気圧力(MPa)0.45~0.7
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘ピン釘
太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6
装填数100本
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。