商品豆知識
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。
小さな口にも挿入可能。
遠心力により羽根が開いて攪拌。
一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。
回転速度(min-1[r.p.m])200~700
適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
電源(V)単相100(50/60Hz)
付属品移動車輪
コード長さ(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式ADR-65(ミニ)
質量(kg)1.61
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
回転速度(min-1[r.p.m])0~2500
ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。