引廻し鋸エスコ翌日出荷
[EA599RF-3用]替刃。
用途石膏ボード、集成材。ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80刃厚(mm)0.9材質(刃)SK材
万能細工鋸角利(2件のレビュー)当日出荷
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。<br />引き廻しや細かい作業に適しています。<br />ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80全長(mm)212刃厚(mm)0.7材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
レザーソー 替刃式 引廻鋸レザーソー当日出荷から翌々日出荷
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸<br />引いて切る引廻鋸。<br />カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。<br />また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。<br />板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。<br />
用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.1(参考)刃長(mm)80ピッチ(mm)1.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~
リングギヤCPanasonic(パナソニック)税込¥747¥679
キヤリアCPanasonic(パナソニック)税込¥736¥669
キヤリアBPanasonic(パナソニック)税込¥747¥679
プラネットギヤBPanasonic(パナソニック)税込¥274¥249