L型クランプアーム(3件のレビュー)翌々日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。<br />中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!<br />保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)<br />ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。<br />グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
アングロンミニター税込¥79,178~¥71,980~
リングギヤCPanasonic(パナソニック)税込¥747¥679
キヤリアCPanasonic(パナソニック)税込¥736¥669
キヤリアBPanasonic(パナソニック)税込¥747¥679
プラネットギヤBPanasonic(パナソニック)税込¥274¥249
大型クサビモノタロウ税込¥1,978¥1,798