作業工具/電動・空圧工具 :「曲線用」の検索結果

関連キーワード
251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明なので、表・裏どちらからでも目盛が見えます。
用途実物大製図の曲線部分を測ったり、丸いもののサイズを測る時に。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。 バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
用途直線切り。 全長(mm)約250 形状直刃L型 切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
6,898 税込7,588
当日出荷


歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)25(充電器) 電圧(V)DC36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3 面取り角度(°)45 本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む) バッテリー電圧(V)DC36 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器) 付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個 仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚 アズワン品番64-8464-02
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

大きな開口の曲線あごを採用しています。エキゾーストパイプやラジエータホースの交換などに使用できます。
用途ロッキングプライヤ トラスコ品番373-0069 材質特殊工具鋼 幅(mm)70、最大締付:79 全長(mm)265 奥行(mm)12 最大口開き(mm)79
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工 付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン 定格電力(W)21 定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時) 本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

360-M 手芸クラフト 曲刃 アルス 動画あり
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業 全長(mm)125 刃長(mm)30 仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番395-7641 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)25 刃厚(mm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62 材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

金属クラフト アルス 動画あり
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160 幅(mm)79 質量(kg)1.5(バッテリ含) 高さ(mm)256 電源(V)直流18 取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm 適合バッテリーA-60442・A-60464 1充電当たりの作業量約37分
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替式ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。
刃径(Φmm)18 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番288-4577 質量(g)14.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 本体外径(Φmm)18 トルク(N・m)75(保証) シャンク径(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。
用途直線、曲線、細部の切断作業に。 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 充電器入力AC100V 傾斜角度(°)左右45 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB) 運転時間(分)連続約20(無負荷時)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り 回転数(min-1[r.p.m])11000~25000 仕様無段階変速 トラスコ品番484-1247 電源(V)AC100 ホース長さ(m)【フレキシブルホース】1.2
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り 材質カッター:超硬
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成単品
1丁
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途金属板の直線、曲線、中抜き切断 エスコ品番EA166A 全長(mm)170 質量(kg)1.1 ねじ下穴サイズ(mm)Φ21 使用圧力(MPa)0.62 切断能力(mm)スチール:1.4、アルミニウム:1.0 刃幅(mm)4 空気消費量(L/min)280 所要圧縮機(kw)1.5 ストローク数(min-1[回/分])3500 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。 サポートリングを回して面取り量の調整ができます。
用途直線部、曲線部の面取り 仕様コンタリングキャリアー 付属品超硬カッター:KP-AZ660 トラスコ品番484-1182 材質カッター:超硬 質量(g)350 面取り寸法C(mm)0-2mm
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV) 質量(kg)2.33 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156 ストローク数(min-1[回/分])1400 能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 最小切断半径(mm)40 パンチ径(Φmm)5 振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
1セット(1セット)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W)90 電源コード(m)2 ストローク幅(mm)18 テーブル寸法(mm)250×410 傾斜角度(°)(テーブル)45 フトコロ(mm)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600 本体質量(kg)約11 消費電流(A)1 最大切断厚さ(mm)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ジグソー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)3200 ストローク量(mm)16 傾斜角度(左右)(°)0~45 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184 付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170 消費電力(W)6 セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本 ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250 質量(g)410(コード含む) トラスコ品番367-8814 電源AC100V 50/60Hz
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(ベニヤ・木工くりぬき・曲線切用)。 適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
1枚
299 税込329
当日出荷

曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱 寸法(mm)H133×W112×D27 質量(g)55
1個
439 税込483
当日出荷

木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)400 電流(A)4.2 電源コード(m)2 ストローク数(min-1[回/分])800~3000 ストローク幅(mm)18 切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)左右0~45
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm)235×370 切断能力(mm)木材(軟木)50 ストローク数(min-1[回/分])400~1600 ストローク(mm)18 電源(V)単相100 消費電力(W)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330 付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg)14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ムラテックKDS引廻し超焼のこ刃
エコ商品
独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
用途穴加工(例/石膏ボードの穴開け)や曲線カットに便利。 全長(mm)108 質量(g)5 対応機種スリーウェイ、セフティG、ヘラノコシリーズ 刃厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
619 税込681
当日出荷

直線はもちろん、曲線も自由自在にカッティングできる丸刃カッター用の替刃です。
材質(刃)炭素鋼 直径(mm)28
1パック(2枚)
449 税込494
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ホルダーに握りやすいゴムグリップがついています。 軸が回転するので、なめらかな曲線を切ることができます。 BDC刃(刃先30°)5枚つき。
用途アートワークや切り絵に。消しゴムはんこやペーパークラフトに トラスコ品番395-8451 材質(本体)アルミニウム 質量(g)19 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×11×14 色(本体)シルバー 適合替刃刃先30°デザインナイフ替刃(BDC-200P,BD-1800,BD-2000,BSB-13P)
1個
799 税込879
当日出荷

住まいの汚れ落としに適したスクレーパーです。 ステンレス刃(エッジ)の一方は直線に、他方が曲線に仕上げてあり、用途に応じて使い分けができます。
刃幅(mm)64 トラスコ品番380-8351 全長(mm)122 質量(g)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング