作業工具/電動・空圧工具 :「木工旋盤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm)200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420 定格時間(分)30 付属品ドリルチャック、クランプ 質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷